Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cosse serre-fils

Cosse serre-fils laiton
SERRE-FILS LAITON SFW 66

Art. N° 096910825

-,--

Cosse serre-fils

Art. N° 096910825

-,--

Quantité

Cdt

x50 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Raccord de câbles cuivre nu
  • Raccord de câble cuivre nu au chemin de câbles

  • Serrage du câble cuivre par vis à fente

Matière

Laiton

Section de câble max.

25 mm²

Section de câble mini

16 mm²

Finition

Plaqué en laiton

Largeur

17 mm

Désignation du type

SFW 6-6

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques