Cosse serre-fils laiton à vis poelier avec rondelle bimétal
Cosse laiton à vis poêlier avec rondelle bimétal
SERRE-FILS VIS POELIER R. BIMETAL 25 MM²
Art. N°
0969110025
EAN 4065746786096
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Relier le câble cuivre nu sur support métallique
- Equiper d'un écrou et 2 rondelles pour la Fixation directe du câble cuivre nu sur le support métallique
- La vis poelier Ø6x15 mm empêche d'abimer le câble électrique et offre un gain de place
- Serrage du câble cuivre par vis cruciforme
- La rondelle Bi-Métal évite la formation d'un couple diélectrique et réduit la corrosion galvanique
- Pour des sections de câble de cuivre nu de 6 à 50 mm²
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application Installation du câble cuivre nu sur chemin de câble, charpente métallique
Matière | Laiton |
Section de câble max. | 25 mm² |
Section de câble min. | 6 mm² |
Finition | Plaqué en laiton |
Hauteur | 33,3 mm |