Cosse tubulaire cuivre W-CT
Cosse tubulaire cuivre W-CT
COSSE TUBULAIRE CUIVRE 6 MM2 - M8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cosse en cuivre recuit et étamé par procédé électrolytique
- Fût pourvu d'une entrée tulipée et d'une fenêtre de contrôle
- Marquage des sections et bornage sur la plage de serrage (correspond à la section du câble multibrins rigides adapté à la cosse)
- L'entrée tulipée du fût facilite l'insertion du câble dénudé
- La fenêtre de contrôle permet de vérifier la bonne position du câble avant sertissage
Le recuit
- Assure un sertissage parfait grâce à une malléabilité optimale du cuivre
- Garantit une résistance électrique minimale grâce à l'importance des points de contact
- Evite tout risque de fissures internes et de cassures du métal lors des vibrations
L'étamage électrolytique
- Garantit une excellente résistance à la corrosion
- Minimise les chutes de tension sur toute la longueur de la cosse
Conforme à la norme NF C 20-130
Fiches de données de sécurité(X)
Installations industrielles
Réseaux électriques aériens et souterrains
Réseaux EDF
Armoires électriques
Moteurs électriques
Diamètre intérieur de la bride | M8 |
Diamètre de câble (d1) | 3,3 mm |
Diamètre du trou (d2) | 8,5 mm |
Distance entre l'extrémité du fût et le centre du trou (e) | 10 mm |
Largeur (b) | 13 mm |
Résistance thermique max. | 125 °C |
Matière | Cuivre béryllium |