Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cosse tubulaire cuivre W-CT

Cosse tubulaire cuivre W-CT
COSSE TUBULAIRE CUIVRE 70 MM2 - M10

Art. N° 5633807010
EAN 4058794660272

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour raccordement de câbles basse tension à âme cuivre rigide ou souple
  • Cosse en cuivre recuit et étamé par procédé électrolytique

  • Fût pourvu d'une entrée tulipée et d'une fenêtre de contrôle

  • Marquage des sections et bornage sur la plage de serrage (correspond à la section du câble multibrins rigides adapté à la cosse)

  • L'entrée tulipée du fût facilite l'insertion du câble dénudé

  • La fenêtre de contrôle permet de vérifier la bonne position du câble avant sertissage

Le recuit


  • Assure un sertissage parfait grâce à une malléabilité optimale du cuivre

  • Garantit une résistance électrique minimale grâce à l'importance des points de contact

  • Evite tout risque de fissures internes et de cassures du métal lors des vibrations

L'étamage électrolytique


  • Garantit une excellente résistance à la corrosion

  • Minimise les chutes de tension sur toute la longueur de la cosse

Conforme à la norme NF C 20-130

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Installations industrielles


Réseaux électriques aériens et souterrains


Réseaux EDF


Armoires électriques


Moteurs électriques

Diamètre intérieur de la bride

M10

Diamètre de câble (d1)

11 mm

Diamètre du trou (d2)

10,3 mm

Distance entre l'extrémité du fût et le centre du trou (e)

14 mm

Largeur (b)

21 mm

Résistance thermique max.

125 °C

Matière

Cuivre béryllium

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques