Contact pour connecteur plat MCP 2.8
Contact fiche plate MCP 2.8
JOINT JAUNE POUR CABLE 0,5-1 MM2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Etanchéifié |
Section de câble min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Dimensions de la fiche/douille/languette plate | 2,8x0,8mm |
Diamètre de joint | 3,40 mm |
Nombre de pattes de verrouillage | 2 PCS |
Matière | Cuivre-nickel-silicone |
Finition | Etamé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!