Cosses femelles LEAR MKR/MKS 1,5 mm
Cosse femelle MKR PLUS 1.5
JOINT-JAUNE-POUR-CABLE-0,5-1MM2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Etanchéifié |
Section de câble min./max. | 0,75-1,5 mm² |
Diamètre de l'isolation min./max. | 1,6-2,4 mm |
Diamètre de tige | 1,50 mm |
Diamètre de joint | 2,90 mm |
Nombre de pattes de verrouillage | 4 PCS |
Matière | Bronze |
Finition | Etamé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!