Cadre Vionaro H249 forme claire et conception fine de 13 mm
Cadre Vionaro H249
VIONARO BLANC NEIGE H249 L500
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cadre haut, fermé
- Intérieur et extérieur à 90° droits
- Réglage en trois dimensions pour la plage plus et moins
- Réglage intégré des côtés, de la hauteur et de l'angle d'inclinaison
- Réglage de profondeur en option
- Aucune intervention nécessaire sur la base
- Montage de la façade sans outil
- La coulisse Dynapro peut être utilisée pour les tiroirs en bois et les tiroirs Vionaro
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Fixation de la coulisse à l'aide de vis Euro Ø 6,3x14 mm ou de vis pour panneau de particules Ø 4x16 mm.
Longueur nominale | 500 mm |
Hauteur | 249 mm |
Couleur | Blanc neige, similaire à RAL 9003 |
Niveau de brillance | Mat |
Matière | Aluminium |
Finition | Revêtement époxy |
Ajustement latéral | +/- 1,5mm |
Réglage de hauteur | +2,5mm / -1,5mm |
Réglage de l'inclinaison | +2,5mm/-1,5mm |
Profondeur d'installation minimum | 503 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!