Coude PVC pour évacuation des eaux sanitaires
Coude PVC pour évacuation des eaux sanitaires
COUDE FF 45° Ø40
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellente résistance aux agents détergents domestiques, aux chocs et à la température
- Emboîtement sans arête vive facilitant la mise en peinture
Conformes aux normes NF E : raccords normalisés pour l'évacuation des eaux et NF M1 : réaction au feu des matériaux pour le batiment
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Couleur | Gris |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Désignation du type | Coude FF 45° Ø 40 |