Glissière à extension complète DWD XP Soft-Close Avec système Soft-Close intégré
Sortie totale avec Soft-Close DWD XP
DYNAMIC XP 60KG SOFT CLOSE 450 MM
GRASS
DWD-XP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fonctionnement très silencieux, aucun frottement
Galets de roulement totalement synchronisés
Haute stabilité latérale, valeurs de réduction minimales
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Longueur nominale | 450 mm |
Capacité de charge | 60 kg |
Type de coulisse | Sortie totale |
Système de fermeture/d'ouverture | Soft-close |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Design | Conditionné par paire |