Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro Avec système Soft-Close intégré

Coulisse à extension totale Dynapro Soft-Close, Liquid
DYNAPRO VL 40KG SOFT CLOSE L400
GRASS

Art. N° F130107808
EAN 9003012789629

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

La Dynapro Soft-Close peut également être équipée de la fonction Tipmatic
  • Glissière à extension complète synchronisée

  • Capacité de charge jusqu'à 70 kg


Unité Tipmatic en option


  • Système d'ouverture mécanique pour façades sans poignée

  • Montage sans outil de l'unité Tipmatic pour la fonction Tipmatic Soft-Close

  • Une seule unité pour toutes les longueurs et catégories de poids nominales

  • 3 niveaux de réglage de la force d'éjection

  • Vaste plage de déclenchement grâce à la barre de synchronisation
Indication

Unité Tipmatic adaptée à partir de NL 270 mm



Conditionnement durable pour l'unité d'emballage PU 15/20. Une boîte avec 15/20 glissières à gauche et une boîte avec 15/20 glissières à droite sont livrées en kit.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur nominale (NL)

400 mm

Capacité de charge

40 kg

Système de fermeture/d'ouverture

Soft-close

Type de coulisse

Sortie totale

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Accouplement enclipsable 2D et adaptateur Glissière Dynapro

DYNAPRO 2D KIT DE FIX. SOFT-CLOSE

GRASS
Fixation 3D et adaptateur de réglage Glissière Dynapro

PIÈCES DACCOUPLEMENT DYNAPRO- G/D

GRASS
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
Vis Euro, tête fraisée, type A

VIS-EURO-TF RED-Z2-(E2J)-6,3X14

Acier zingué. Pour le raccordement de charnières invisibles, de charnières classiques, d'extensions et de ferrures dans la fabrication de meubles
x 200 pcs
Vis Euro, tête fraisée, type A

VIS-TF-RED-AW20-(E2J)-6,3X14

Acier zingué. Pour le raccordement de charnières invisibles, de charnières classiques, d'extensions et de ferrures dans la fabrication de meubles
x 500 pcs
Barre de synchronisation Pour unité Soft-Close Tipmatic.

NOVA PRO BARRE SYNCRO TMSC 962MM

GRASS
Compatible avec Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close et Dynaneo Tipmatic.
x 10 pcs
Nouvelle génération dunité Tipmatic pour glissière à extension complète Soft-close Dynapro

TIPMATIC DYNAPRO SOFT-CLOSE 1.2

Ouverture sans poignée et fermeture en douceur combinées de manière optimale