Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coulisse à sortie totale Dynapro Soft-Close liquide, 40/70 kg

Coulisse DYNAPRO Soft-close VL à sortie totale
DYNAPRO VL 40KG SOFT CLOSE L500
GRASS

Art. N° F130107820

-,--

Coulisse à sortie totale Dynapro Soft-Close liquide, 40/70 kg

Art. N° F130107820

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Avec système d'amortissement Soft-Close en version liquide. La coulisse Dynapro Soft-Close peut également être équipée de la fonction Tipmatic.

Sortie totale, synchronisée



Unité Tipmatic en option


  • Système d'ouverture mécanique pour façades sans poignée

  • Montage sans outils de l'unité Tipmatic pour fonctionnement Soft-Close

  • Une seule unité pour toutes les longueurs et catégories de poids nominales

  • 3 niveaux de réglage de la force d'éjection

  • Vaste plage de déclenchement grâce à la barre de synchronisation
Indication

Unité Tipmatic adaptée à une coulisse d'une longueur mini de 270 mm et de largeur mini de 350 mm.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Longueur nominale (NL)

500 mm

Capacité de charge

40 kg

Système de fermeture

Soft-close

Type coulissant

Extension complète

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Accouplement enclipsable 2D et adaptateur

DYNAPRO 2D KIT DE FIX. SOFT-CLOSE

GRASS
Kit de fixation et adaptateur de réglage pour coulisse Dynapro
x 1 pcs
Kit de fixation 3D et adaptateur de réglage

PIÈCES DACCOUPLEMENT DYNAPRO- G/D

GRASS
Kit de fixation et adaptateur de réglage pour coulisse Dynapro
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis Euro, type A

VIS-EURO-TF RED-Z2-(E2J)-6,3X14

Pour le raccordement de charnières invisibles, de charnières classiques, d'extensions et de ferrures dans la fabrication de meubles
x 200 pcs
Vis Euro, type A

VIS-TF-RED-AW20-(E2J)-6,3X14

Pour le raccordement de charnières invisibles, de charnières classiques, d'extensions et de ferrures dans la fabrication de meubles
x 500 pcs
Barre de synchronisation

NOVA PRO BARRE SYNCRO TMSC 962MM

GRASS
Pour unité Tipmatic Soft-close, compatible avec Nova Pro et Dynapro Tipmatic Soft-close
x 10 pcs