Glissière à extension complète Nova Pro Soft-Close
Coulisse sortie totale NOVA Pro Soft-Close Liquid
NOVA PRO VL 70KG SOFT CLOSE L550
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Combinée à l'unité Nova Pro Tipmatic Soft-Close, la coulisse à sortie totale peut être convertie en un système d'ouverture mécanique pour une façade sans poignée (fonction Tipmatic et amortissement Soft-Close combinés).
- Patins ultra souples, sans à-coups lors de l'ouverture ou de la fermeture
- Ouverture facile et agréable sans résistance notable, même avec des charges élevées et des poignées étroites
Le tiroir équipé de l'unité Nova Pro Tipmatic Soft-Close peut également être ouvert à l'aide d'une poignée de meuble.
Par exemple, avec l'extension du système de tri des déchets, les clients finaux peuvent choisir entre une pression ou tir
Conditionnement durable avec unité d'emballage PU 20. Une boîte de 20 guides gauches et une boîte de 20 guides droits sont livrées en kit.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Longueur nominale | 550 mm |
Système de fermeture/d'ouverture | Soft-close |
Type de coulisse | Sortie totale |
Capacité de charge | 70 kg |
Adapté au cadre | Nova Pro Classic |
Adapté aux produits NP Tipmatic et Soft-close | Oui |
Matière | Acier / plastique |
Finition | Zingué |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!