Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg Pour panneaux de tiroir sans poignée
Extension totale Dynapro Tipmatic, 40 kg
DYNAPRO 40KG TIPMATIC 450MM
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Elément Tipmatic intégré
- Pas de dépenses de montage ou d'exigences d'espace supplémentaires
- Pousser dans le tiers central du couvercle pour ouvrir
Réglage de précision du jeu avant
Réglage de chaque côté à 6 mm (réglage d'usine 4,5 mm)
Synchronisation éventuellement modifiable a posteriori
Ouverture par simple tapotement sur la façade
Fonctionnement très silencieux, aucun frottement
grâce aux galets de roulement totalement synchronisés
Simple et précis
grâce aux rouleaux en plastique résistants à l'abrasion
Haute stabilité latérale
grâce aux larges rails de guidage
La coulisse appropriée et l'adaptateur de réglage permettent un réglage à deux ou trois dimensions.
L'écart nécessaire à l'avant dépend de divers facteurs, tels que la largeur et la hauteur du couvercle ainsi que sa robustesse. Nous recommandons donc la mise en place d'une butée d'échantillon.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Longueur nominale (NL) | 450 mm |
Capacité de charge | 40 kg |
Type de coulisse | Sortie totale |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!