Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg Pour panneaux de tiroir sans poignée

Extension totale Dynapro Tipmatic, 40 kg
DYNAPRO 40KG TIPMATIC 500MM
GRASS

Art. N° F130117467
EAN 9003012513514

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Elément Tipmatic intégré


  • Pas de dépenses de montage ou d'exigences d'espace supplémentaires

  • Pousser dans le tiers central du couvercle pour ouvrir


Réglage de précision du jeu avant


Réglage de chaque côté à 6 mm (réglage d'usine 4,5 mm)



Synchronisation éventuellement modifiable a posteriori


Ouverture par simple tapotement sur la façade



Fonctionnement très silencieux, aucun frottement


grâce aux galets de roulement totalement synchronisés



Simple et précis


grâce aux rouleaux en plastique résistants à l'abrasion



Haute stabilité latérale


grâce aux larges rails de guidage

Indication

La coulisse appropriée et l'adaptateur de réglage permettent un réglage à deux ou trois dimensions.


L'écart nécessaire à l'avant dépend de divers facteurs, tels que la largeur et la hauteur du couvercle ainsi que sa robustesse. Nous recommandons donc la mise en place d'une butée d'échantillon.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur nominale (NL)

500 mm

Capacité de charge

40 kg

Type de coulisse

Sortie totale

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Accouplement enclipsable 2D et adaptateur Glissière Dynapro

DYNAPRO 2D KIT DE FIX. SOFT-CLOSE

GRASS
Fixation 3D et adaptateur de réglage Glissière Dynapro

PIÈCES DACCOUPLEMENT DYNAPRO- G/D

GRASS
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
Barre de synchronisation

BARRE DE SYNCHRONISATION TIPMATIC

GRASS
Pour coulisse à sortie totale Dynapro Tipmatic, DWD XP et Nova Pro Tipmatic Plus
Module de synchronisation Pour coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40/60 kg

DYNAPRO 40KG KIT DE SYNCH. TIPMATIC

GRASS