Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coulisseau

Support pour dilatation
SUPPORT POUR DILATATION M10
VARIFIX

Art. N° 0862049010
EAN 4011231792158
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour l'absorption des variations de température des conduits et de leurs composants (déplacement axial)
  • Permet un mouvement pendulaire

  • Fixation individuelle directement au plafond ou à un rail de montage

  • Evite les forces de tension incontrôlées sur la fixation du tuyau

  • Le double taraudage permet le raccordement de différents filetages, par exemple M 8/M 10


Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

(1 kN = 100 kp = 100 kg)

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Utilisée pour l'installation de tuyaux et dans la construction

Charge admissible

1.3 kN

Filetage de raccordement (G)

M10

Filetage de sortie (AG)

M8/M10

Longueur coulissante (X)

35 mm

Longueur filetée (LG)

17 mm

Largeur (B)

30 mm

Longueur (L)

60 mm

Hauteur (H)

48 mm

Matière

Acier

Finition

Zingué

Poids du produit (par pièce)

192,100 g

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant