Coupe-batterie 12/24V
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
0555 950 010 unipolaire avec clé en plastique
0555 950 011 unipolaire universel
0555 950 012 unipoliare avec précoupure
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 12 V/CC |
Tension nominale 2 | 24 V/CC |
Intensité max. | 300 A |
Nombre de pôles | 2 PCS |
Désignation du type | Coupe batterie 12/24V - Unipolaire universel |
Poids du produit (par pièce) | 748 g |