Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coupe batterie 12/24V Unipolaire

Coupe-batterie 12/24V

Art. N° 0555950012

-,--

Coupe batterie 12/24V Unipolaire

Art. N° 0555950012

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Permet de couper le courant dans le circuit électrique du véhicule
3 modèles de 100A à 600A
0555 950 010 unipolaire avec clé en plastique
0555 950 011 unipolaire universel
0555 950 012 unipoliare avec précoupure

Tension nominale

12 V/CC

Tension nominale 2

24 V/CC

Ampérage maxi

600 A

Nombre de pôles

2 PCS

Désignation du type

Coupe batterie 12/24V - Unipolaire avec précoupure

Poids du produit (par pièce)

765 g

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques