Coupe batterie 12/24V Unipolaire
Coupe-batterie 12/24V
COUPE BATTERIE UNIV.12/24-PRECOUPURE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
0555 950 010 unipolaire avec clé en plastique
0555 950 011 unipolaire universel
0555 950 012 unipoliare avec précoupure
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 12 V/DC |
Tension nominale 2 | 24 V/DC |
Intensité max. | 100 A |
Nombre de pôles | 2 PCS |
Désignation du type | Coupe batterie 12/24V - Unipolaire avec clé plastique |
Poids du produit (par pièce) | 134 g |