Coupe-boulons compact
Coupe-boulons compact
PINCE COUPANTE DIAGONALE ARTICULEE 250MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lames de précision trempées par induction
- Performances de coupe particulièrement élevées et faible force nécessaire grâce à une transmission par levier
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 160 mm |
Capacité de coupe max. fil mi-dur | 6 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 4,3 mm |
Capacité de coupe max. corde à piano | 4,2 mm |
Matière | Acier |
Matière de la poignée | Polychlorure de vinyle |