Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coupe tige filetée 6 mm

Coupe tige filetée 6 mm
COUPE TIGE FILETEE 6 MM

Art. N° 071406 851
EAN 4045989528080

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Boulonnage immédiat après coupe
  • Coupe également la tige lisse de 4 mm (ex : suspente télescopique)

  • Règle de guidage de 545 mm positionnable à droite et à gauche, pour couper juste ce qu’il faut

  • Possibilité de rematter un filetage endommagé

  • Coupe sans bruit, sans déchets et sans étincelles

  • Matrices interchangeables (SAS)

Coupe en un seul geste, pas d’endommagement du filetage


  • Boulonnage immédiat après coupe

  • Gain de temps

Ne pas couper de tige inox avec cet appareil


Ne couper que de la tige filetée

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Plaquistes (faux plafonds), électriciens

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques