Coupe-tube pour PVC et PER
Coupe-tubes triple diamètres
Coupe-tube PVC et PER
Art. N°
071507 720
EAN 4045989384822
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Coupe des tubes PVC, IRL, ICTA et PER en diamètre 16, 20 et 25 mm
- Facile à utiliser : une simple rotation de la platine permet de changer de diamètre de coupe
- Sûr : blocage automatique de la platine
- Pratique : lame inox double affûtage remplaçable
- Confort d'utilisation et précision : coupe sans effort et sans déformation, ni éclats, grâce au système de précontrainte du tube
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Electriciens, installateurs sanitaires, services de maintenance
Longueur (L) | 250 mm |