Coupe-tube révolution
Coupe-tube révolution
COUPE-TUBE AUTOMATIQUE
Art. N°
0714551260
EAN 4053479247045
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le coupe-tube multifonction le plus rapide du marché
- Adapté à la découpe de tubes en cuivre, laiton alliages légers et acier de faible épaisseur
- Poignée graduée jusqu’à 100 mm, amovible pour droitiers ou gauchers
- Coupe nette en moins de 5 secondes
- Molette HSS de rechange intégrée dans la poignée
- Ebavureur escamotable
- Longueur totale : 166 mm
- Largeur maximale : 65 mm
2 méthodes de coupe
- Traditionnelle : rotation avec utilisation de la poignée arrière
- Révolution : prendre en main la poignée graduée ouverte, démarrer la rotation puis faire tourner le coupe-tube à grande vitesse
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)