Coupleur air comprimé de sécurité ISO 6150 Série B à barbe
Coupleur de sécurité à barbe série B
COUPL.SEC.FEM.A BARBE 8 MM PASS.8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Système de sécurité pour l'opérateur par déconnexion en 2 mouvements opposés : 1. Décompression / 2. Déconnexion
- Pas de risque de 'coup de fouet' : la déconnexion du coupleur maintient automatiquement le raccord en décompressant l'air contenue dans le tuyau d'alimentation
- Efforts d'accouplement et de désaccouplement très faibles
- Corps des raccords en matière composite chargée de fibres : ultra légers et extrêmement résistants aux chocs, à l'abrasion, à l'écrasement et aux vibrations
- Système d'accroche à griffes étanché par joint nitrile pour une connexion fiable et parfaitement étanche
- Montage facile et rapide grace au filetage prétéflonné
ISO 6150 Série B
Fiches de données de sécurité(X)
Raccordement de tous types d'outils pneumatiques au réseau d'air comprimé
Convient pour diamètre interne de flexible | 8 mm |
Longueur (L) | 92 mm |
Diamètre de passage du coupleur | 8 mm |