Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coupleur de sécurité femelle fileté ISO 6150 série B

Coupleur de sécurité femelle fileté
COUPL.SEC.FEM.FILETE 1/2 GAZ PASS.11

Art. N° 0699171006

-,--

Coupleur de sécurité femelle fileté ISO 6150 série B

Art. N° 0699171006

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Connexion rapide et sécurisée au réseau d'air comprimé
  • Système de sécurité pour l'opérateur par déconnexion en 2 mouvements opposés : 1. - Décompression / 2.- Déconnexion

  • Pas de risque de 'coup de fouet' : la déconnexion du coupleur maintient automatiquement le raccord en décompressant l'air contenue dans le tuyau d'alimentation

  • Efforts d'accouplement et de désacouplement très faibles

  • Corps des raccords en matière composite chargée de fibres : Ultra légers et extrêmement résistants aux chocs, à l'abrasion, à l'écrasement et aux vibrations

  • Système d'accroche à griffes étanché par joint nitrile pour une connexion fiable et parfaitement étanche. Efforts d'accouplement et de désacouplement très faibles

  • Montage facile et rapide grace au filetage prétéflonné

Compatibilité de montage avec les coupleurs et raccords répondant aux normes ISO 6150 Série B, US MIL 4109 C, NF E 49053


Correspond aux normes de sécurité pour la déconnexion ISO 4414, DIN EN 983

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1  |  2

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Raccordement de tous types d'outils pneumatiques au réseau d'air comprimé

Filetage de raccordement

1/2 pouce

Longueur (L)

89 mm

Surplat (SW)

30mm

Diamètre de passage du coupleur

11 mm

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques