Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coupleur air comprimé de sécurité ISO 6150 Série B taraudé cylindrique

Coupleur de sécurité taraudé
COUPL.SEC.FEM.TARAUDE 1/2 GAZ PASS.8

Art. N° 0699170004
EAN 4045989868735

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Connexion rapide et sécurisée au réseau d'air comprimé
  • Système de sécurité pour l'opérateur par déconnexion en 2 mouvements opposés : 1. Décompression / 2. Déconnexion

  • Pas de risque de 'coup de fouet' : la déconnexion du coupleur maintient automatiquement le raccord en décompressant l'air contenu dans le tuyau d'alimentation

  • Efforts d'accouplement et de désaccouplement très faibles

  • Corps des raccords en matière composite chargée de fibres : ultra légers et extrêmement résistants aux chocs, à l'abrasion, à l'écrasement et aux vibrations

  • Système d'accroche à griffes étanché par joint nitrile pour une connexion fiable et parfaitement étanche

  • Taraudage cylindrique

Compatibilité de montage avec les coupleurs et raccords répondant aux normes ISO 6150 Série B, US MIL 4109 C, NF E 49053


Correspond aux normes de sécurité pour la déconnexion ISO 4414, DIN EN 983

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Raccordement de tous types d'outils pneumatiques au réseau d'air comprimé

Filetage de raccordement

G 1/2 pouce

Longueur (L)

84 mm

Surplat (SW)

25mm

Diamètre de passage du coupleur

8 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques