Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Couronne de forage diamantée

Couronne de forage diamantée
COURONNE DIAMANT D51 MM 1P1/4

Art. N° 065145051

-,--

Couronne de forage diamantée

Art. N° 065145051

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour perçage sous arrosage
  • Raccord standard 1"¼ femelle adapté aux carotteuses sur colonne

  • Profondeur de perçage jusqu'à 450 mm

  • Bonne durée de vie

  • Perçage propre et rapide

O.S.A.

Domaine d'application

Perçage sous arrosage de béton, béton armé, matériaux de construction

Mode d'emploi

Maintenir un débit d'eau suffisant


Choisir une vitesse de rotation adaptée au diamètre de perçage


La vitesse périphérique optimale se situe entre 2 et 3 m/s

Diamètre (Ø)

51 mm

Longueur de travail

450 mm

Épaisseur du segment

3 mm

Nombre de segments

5 PCS

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques