Foret béton aspirant Max M
Foret béton aspirant Max M
FORET ASPIRANT MULTI MAX Ø25X600
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Perçage sans poussière
- La poussière est aspiré immédiatement car il se produit dans le trou de perçage
- Protège l'utilisateur contre les dommages pour la santé
- Augmente la durée de vie du brûleur
- Aucune lubrification ultérieure des charnières n'est requise
- Pour la prévention d'importantes de poussière produite sur le chantier
Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret
- Géométrie de tête adaptée au diamètre du foret
14 à 16 mm : - 14-16 mm : Elément en carbure monobloc : stabilité élevée grâce à la surface de fixation maximisée avec le corps en acier.
- 18-35 mm : Elément en carbure en plusieurs parties pour un perçage plus rapide et grâce à la conception en trois sections, un amortissement amélioré des forces de torsion
Convient à tous les standard, certifié les aspirateurs du classe de poussière M
Flexible, en une pièce en caoutchouc adaptateur d'aspiration
Perçage précis
Spéciale auto-pointe de centrage
- Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures.
- Respecter la notice d'utilisation fournie
- Éligible pour l'aide de l'organisme allemand d'assurance contre les accidents pour le secteur de la construction (BG BAU)
- Uniquement pour une utilisation avec un aspirateur de catégorie de poussière M.
Fiches de données de sécurité(X)
- Propre, exempte de poussière les trous de perçage pour l'insertion fixations chimiques
- Les trous de perçage pour installation ultérieure ou pour le remplacement des insertion incorrecte de barres de renfort
- Les travaux dans les zones critiques qui doivent être exemptes de poussière, tels que les bâtiments publics, les hôpitaux, etc.
- Des travaux de rénovation où la poussière doivent être évités et l'utilisateur doit être protégée
Diamètre (Ø) | 25 mm |
Longueur | 600 mm |
Longueur utile | 400 mm |
Nombre d'arêtes de coupe | 4 PCS |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-max |
Vitesse de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Fluidité de fonctionnement (système de points) | 3 of 4 points |
Précision (système de points) | 3 of 4 points |
Résistance du renfort (système de points) | 2 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |