Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Couronne légère résistante à la percussion

Couronne de perçage légère pour percussion
BOKRO-HAMFEST-65MM
ZEBRA

Art. N° 0632410065
EAN 4045989614509

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Couronne de perçage légère et rapide

Trépan pour marteau perforateur résistant spécialement développé pour une utilisation avec les perceuses à percussion jusqu'à 4 kg



Dents en carbure de tungstène totalement nouvelles avec disposition asymétrique et géométrie à bords affutés


Fragmentation nettement plus puissante, comportement de perçage plus agressif et donc jusqu'à 20 % plus rapide qu'avec des forets de perçage comparables.



Construction légère spéciale


Jusqu'à 10 % de poids en moins, pour une manipulation améliorée et des conditions de travail plus confortables.



Epaisseur de paroi réduite, hélice d'avance spéciale et chanfrein sur l'anneau denté


Elimination des poussières de perçage plus rapide et plus efficace, frottement réduit et donc, moins d'usure et une plus grande longévité.



Deux trous de perçage sur la paroi disposés de manière asymétrique


Démontage plus facile de la tige de montage et de la carotte pour une plus grande facilité d'utilisation.



Monture de couronne de perçage


Filetage M16

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Maçonnerie, par ex. brique pleine et en nid d'abeille, béton cellulaire, brique calcaire et pierre naturelle en fonction de la dureté.


Tuyaux de plomberie, de chauffage, de vidange, d'eau, d'eaux usées et gaines de ventilation avec et sans isolant, ainsi que boîtes de commutation, boîtiers de dérivation, boîtes de distribution, hottes aspirantes (dans les cuisines), etc.

Diamètre

65 mm

Nombre de dents

6 PCS

Profondeur de perçage

50 mm

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret à centrer Carbure de tungstène

FORET DE CENTRAGE ZEBRA LG.120MM 8,0

ZEBRA
A utiliser avec les scies-cloches en carbure de tungstène et les trépans légers résistants à la percussion dans la maçonnerie
x 1 pcs
Support hex standard, taille 11

ADAPTATEUR-6-PANS-11MMLG-78MM

ZEBRA
Pour les perceuses.
x 1 pcs
Mandrin standard avec emmanchement SDS-plus

ADAPTATEUR PLUS LG 105 MM

ZEBRA
Pour perceuses à percussion
x 1 pcs
Mandrin standard avec emmanchement SDS-plus

ADAPTATEUR PLUS LG 220 MM

ZEBRA
Pour perceuses à percussion
x 1 pcs
Mandrin standard avec emmanchement SDS-plus

ADAPTATEUR PLUS LG 370 MM

ZEBRA
Pour perceuses à percussion
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques