Couronne légère résistante à la percussion
Couronne de perçage légère pour percussion
MECHE-COURONNE-PERCUS-6D-M16-100MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Trépan pour marteau perforateur résistant spécialement développé pour une utilisation avec les perceuses à percussion jusqu'à 4 kg
Dents en carbure de tungstène totalement nouvelles avec disposition asymétrique et géométrie à bords affutés
Fragmentation nettement plus puissante, comportement de perçage plus agressif et donc jusqu'à 20 % plus rapide qu'avec des forets de perçage comparables.
Construction légère spéciale
Jusqu'à 10 % de poids en moins, pour une manipulation améliorée et des conditions de travail plus confortables.
Epaisseur de paroi réduite, hélice d'avance spéciale et chanfrein sur l'anneau denté
Elimination des poussières de perçage plus rapide et plus efficace, frottement réduit et donc, moins d'usure et une plus grande longévité.
Deux trous de perçage sur la paroi disposés de manière asymétrique
Démontage plus facile de la tige de montage et de la carotte pour une plus grande facilité d'utilisation.
Monture de couronne de perçage
Filetage M16
Fiches de données de sécurité(X)
Maçonnerie, par ex. brique pleine et en nid d'abeille, béton cellulaire, brique calcaire et pierre naturelle en fonction de la dureté.
Tuyaux de plomberie, de chauffage, de vidange, d'eau, d'eaux usées et gaines de ventilation avec et sans isolant, ainsi que boîtes de commutation, boîtiers de dérivation, boîtes de distribution, hottes aspirantes (dans les cuisines), etc.
Diamètre | 100 mm |
Nombre de dents | 8 PCS |
Profondeur de perçage | 50 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!