Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Couronne diamant pour perçage à sec 1 1/4 pouce

Couronne diamant Zebra perçage à sec 1/4
COURONNE ZEBRA 1 1/4ZO - 107 X 330 MM
ZEBRA

Art. N° 5456265107

-,--

Couronne diamant pour perçage à sec 1 1/4 pouce

Art. N° 5456265107

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Couronnes diamant pour perçage à sec de qualité supérieure extrêmement polyvalentes avec une très grande vitesse de perçage et une longue durée de vie.

Très économique


Le nouveau diamant liant garantit une vitesse de perçage optimale et une durée de vie accrue avec une large gamme d'applications simultanées -> Un seul carottier pour une large gamme de matériaux de construction.



Taraudage rapide et facile


Cet outil permet un taraudage beaucoup plus facile que les produits concurrents. Un dispositif d'aide au perçage universel pour tous les diamètres, avec une longueur utile de 330 mm. Particulièrement facile à retirer.



Moins de résistance dans le matériau


Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte par frottement inutile. Cela facilite également le taraudage.



Raccord viscoplastique mais très résistant des segments


Le processus spécial de soudage par fusion (FW) permet de réduire de manière significative la rupture des segments diamantés de la couronne de perçage (par rapport aux autres processus), même pour les applications les plus exigeantes.

Domaine d'application

Ø de 68 et 82 mm pour boîtiers de raccordement et de dérivation


Briques, maçonnerie, brique calcaire, béton poreux, béton cellulaire, briques de béton, chape, mortier, plâtre.


Voir le récapitulatif pour d'autres applications.

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

3 of 4 points

Solution à tous les problèmes (système de points)

3 of 4 points

Diamètre (Ø)

107 mm

Longueur de travail

330 mm

Longueur

404 mm

Hauteur de segment

9 mm

Épaisseur du segment

3 mm

Nombre de segments

6 PCS

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Dispositif daide au perçage.

FORET DE CENTRAGE POUR COURONNE DIAM

Universel, adapté à tous les diamètres de couronnes de perçage, avec une longueur utile de 330 mm