Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Jeu de couronnes diamantées pour perçage à sec pour carrelage M14

Couronne diamant perçage à sec pour carrelage M14
COURONNE DIAMANT A SEC M14 Ø15

Art. N° 5457235015
EAN 4053479436968

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Couronne diamantée spécialement conçue pour le perçage à sec de matériaux extrêmement durs tels que le grès cérame. Pour une utilisation sur les meuleuses
  • Perçage extrêmement rapide grâce au revêtement diamant sous vide

  • Jusqu'à 14 mm de diamètre avec cire de refroidissement spéciale intégré à la couronne

  • Retrait facile du carottier
Indication
  • Pas d'eau nécessaire !

  • La régulation de vitesse n'est pas nécessaire.

  • Les forets ont une longueur de 0,5 à 1 mm de plus que nécessaire. Cela facilite le perçage plus profond dans le substrat (p. ex. un foret béton), en évitant d'endommager le carrelage.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient particulièrement pour les carreaux et le grès jusqu'à 15 mm d'épaisseur. Il est toujours possible de percer des matériaux plus épais allant jusqu'à la longueur de travail spécifiée, mais des pauses plus fréquentes seront nécessaires pour le refroidissement.

  • Convient pour la céramique dure, les panneaux en granit fin et en marbre fin et les briques de terre cuite.
Mode d'emploi
  • Centrage : Maintenir une certaine inclinaison lorsque la couronne est en mouvement, puis l'amener progressivement en position perpendiculaire.

  • De légers mouvements circulaires augmentent la vitesse de perçage et préservent les couronnes de perçage.

  • Attention : Il convient de faire une brève pause pour refroidir la perceuse, surtout lors d'un perçage de plus de 30 secondes ou dans des matériaux épais.

  • Des pauses régulières pour permettre à la perceuse de refroidir augmentent généralement la durée de vie des couronnes de perçage.

  • Utiliser uniquement des couronnes de perçage en mode rotation !

  • Toujours porter un équipement de protection adapté !

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

2 of 4 points

Schéma de forage (système de points)

2 of 4 points

Solution à tous les problèmes (système de points)

3 of 4 points

Diamètre (Ø)

15 mm

Longueur utile

35 mm

Longueur

60 mm

Design

Encoches latérales

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

CEPHEUS
Lunettes de protection légères et bien ajustées
x 1 pcs
Meuleuse dangle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE®

MEULEUSE LI-ION 18V AWS 18-125-P COMPACT

MASTER M-CUBE
Meuleuse d'angle à batterie compacte, puissante et sans charbons pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs