Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Couronne diamant pour perçage à sec spéciale carrelage, M14

Scie cloche diamant M14 à sec spécial carrelage
SCIE CLOCHE DIAMANT 35

Art. N° 0668940035

-,--

Couronne diamant pour perçage à sec spéciale carrelage, M14

Art. N° 0668940035

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Spécifiquement pour le perçage du carrelage sans utiliser d'eau. Peut être utilisée avec des outils électriques disposant de la connexion M14 avec une vitesse de rotation minimale de 2 300 à 11 000 tr/min
  • L'adaptateur hexagonal permet aux noyaux d'être montés dans des perceuses électriques avec une ouverture de 13 mm p. ex. SB 13-XE

  • Rapide et facile à utiliser

  • L'eau n'est pas nécessaire ; ce qui permet par conséquent d'éviter d'endommager les murs ou les revêtements de sol délicats tels que parquet, tapis, etc.

  • Trous précis et nets, sans risque d'endommager le carrelage

  • Utilisation possible dans des outils rotatifs électriques avec connexion M14 ou perceuses avec adaptateur

  • Ne nécessite pas l'achat d'un système de perçage complexe et coûteux

  • Segment dénudé diamanté
Indication

Pour atteindre le taux d'avance optimal, nous recommandons de travailler à une vitesse de rotation comprise entre 8 000 et 10 000 tr/mn.

Domaine d'application

Grès cérame, marbre, granit, terrazzo, fibrociment, briques et pierre naturelle

Diamètre (Ø)

35 mm

Longueur

60 mm

Hauteur de segment

15 mm

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Perceuse à percussion électrique SB 13-XE

PERCEUSE A PERCUSSION SB 13-XE

MASTER
Perceuse à percussion 13 mm universelle de 750 W avec une avancée de perçage très rapide et une durée de vie élevée
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques