Couronne multicouche
Tube multi-couche pour eau potable ECO en rouleau
COURONNE MULTICOUCHES ECO Ø16X2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tube en aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur
- 100 % étanche à l'oxygène
- Coefficient de dilatation linéaire faible (identique à celui du tube cuivre)
- Résistant à la corrosion, aux influences chimiques et électrochimiques
Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-XC)
- Amortit le bruit
- Grande résistance à la pression et à la température
- Peu de perte de pression
- Aussi léger qu'un tube en matière synthétique
Flexible et facile à courber (même par des températures basses et garde sa forme courbée grâce à sa couche d'aluminium d'épaisseur uniforme
- Economie de raccords importante
Couche d’adhérence de qualité supérieure : pour un assemblage homogène entre le tube en aluminium et le tube intérieur en PE-Xc
Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB
Ne jamais découper le film de protection du tube avec un cutter sous risque de l'endommager
10 ans garantie pour le systèmeFiches de données de sécurité(X)
Alimentation eau chaude et froide sanitaire, chauffage au sol, circuit de chauffage pour radiateur, pose en apparent ou masqué
Couleur | Blanc |
Diamètre | 16 mm |
Longueur | 500 m |
Matière | Polyéthylène polymérisé |
Épaisseur de paroi | 2 mm |