Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Couronne multicouche pré-gainé ECO

Couronne multicouche pré-gainé ECO
COUR MULTI PRE-GAINE BLEU ECO Ø20/100M

Art. N° 5275901064

-,--

Couronne multicouche pré-gainé ECO

Art. N° 5275901064

-,--

Quantité

Cdt

x100 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Tube multicouche de haute qualité soudé bord à bord, pré-gainé

Tube en aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur


  • 100% étanche à l'oxygène

  • Coefficient de dilatation linéaire faible (identique à du tube cuivre)

  • Résistant à la corrosion, aux influences chimiques et électrochimiques

Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-Xc)


  • Amortit le bruit

  • Grande résistance à la pression et à la température

  • Peu de perte de pression

  • Aussi léger qu'un tube en matière synthétique

Flexible et facile à courber (même par des températures basses et garde sa forme courbée grâce à sa couche d'aluminium d'épaisseur uniforme


  • Economie de raccords importante

Tube pourvu d'une gaine en polyéthylène de couleur rouge ou bleue


  • Assure une protection du tube notamment dans le cadre de la pose d'un plancher chauffant

  • Facilite le repérage lors de l'installation d'un système d'alimentation eau chaude / froide sanitaire

  • Préconisé pour le passage de cloisons, murs ou plafonds

Couche d’adhérence de qualité supérieure : pour un assemblage homogène entre le tube en aluminium et le tube intérieur en PE-Xc

Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/13-1844*V1 du CSTB

Ne jamais découper le film de protection du tube avec un cutter sous risque de l'endommager

10 ans garantie pour le système
Domaine d'application

Alimentation eau chaude et froide sanitaire


Chauffage au sol


Circuit de chauffage pour radiateur


Pose en apparent ou masqué

Couleur

Bleu (matériau du support)

Diamètre

20 mm

Longueur

100 m

Matière

Polyéthylène polymérisé

Épaisseur de paroi

2 mm

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques