Couronne multicouche pré-gainé
Couronne multicouche pré-gainé ECO
COUR MULTI PRE-GAINE ROUGE ECO Ø26/50M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tube en aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur
- 100% étanche à l'oxygène
- Coefficient de dilatation linéaire faible (identique à du tube cuivre)
- Résistant à la corrosion, aux influences chimiques et électrochimiques
Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-Xc)
- Amortit le bruit
- Grande résistance à la pression et à la température
- Peu de perte de pression
- Aussi léger qu'un tube en matière synthétique
Flexible et facile à courber (même par des températures basses et garde sa forme courbée grâce à sa couche d'aluminium d'épaisseur uniforme
- Economie de raccords importante
Tube pourvu d'une gaine en polyéthylène de couleur rouge ou bleue
- Assure une protection du tube notamment dans le cadre de la pose d'un plancher chauffant
- Facilite le repérage lors de l'installation d'un système d'alimentation eau chaude / froide sanitaire
- Préconisé pour le passage de cloisons, murs ou plafonds
Couche d’adhérence de qualité supérieure : pour un assemblage homogène entre le tube en aluminium et le tube intérieur en PE-Xc
Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/13-1844*V1 du CSTB
Ne jamais découper le film de protection du tube avec un cutter sous risque de l'endommager
10 ans garantie pour le systèmeFiches de données de sécurité(X)
Alimentation eau chaude et froide sanitaire
Chauffage au sol
Circuit de chauffage pour radiateur
Pose en apparent ou masqué
Couleur | Rouge (matériau du support) |
Diamètre | 26 mm |
Longueur | 50 m |
Matière | Polyéthylène polymérisé |
Épaisseur de paroi | 2 mm |