Coussins coupe-feu
Coussin coupe-feu FP
COUSSIN COUPE FEU L 250X180X35MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Coussins coupe-feu qui s'expansent en cas d'incendie, pouvant être utilisés comme joint permanent ou comme solution temporaire.
Dimensions : (S) 250 x 60 x 30 mm, (M) 250 x 130 x 35 mm et (L) 250 x 180 x 35 mm.
- Résistance au feu jusqu'à EI 180
- Mise en œuvre simple et rapide sans outils spéciaux
- Réutilisable
- Post-installation simplifiée sans produit d'étanchéité supplémentaire
Voir Würth ATE 17/0651 et les instructions d'installation lors du scellement des passages de service coupe-feu.
ATE-17/0651 pour les passages de câbles
Fiches de données de sécurité(X)
Les éléments structurels (structures porteuses, murs et plafonds) doivent être classifiés selon la résistance au feu nécessaire conformément à la norme EN 13501-2 :
- Le sol doit avoir une épaisseur ≥ 150 mm et une densité ≥ 700 kg/m3.
- Les cloisons flexibles et les murs pleins doivent avoir une épaisseur de ≥100 mm.
Si nécessaire, une garniture doit être installée et du ruban intumescent doit être utilisé. Un ruban de 2 m est fourni avec chaque unité d'emballage de coussins.
Pour l'étanchéité des câbles et des conduits électriques jusqu'à un diamètre individuel de 80 mm max. Pour une utilisation dans les murs pleins, les cloisons flexibles et les planchers massifs. Taille de joint maximale ≤ 0,36 m2. Occupation maximale du câble : 60 % de la taille du joint.
Longueur x largeur x hauteur | 250 x 180 x 35 mm |
Hauteur | 35 mm |
Largeur | 180 mm |
Longueur | 250 mm |