Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Couteau multiusage électrique EMS 350-SL compact - COUTEAU MULTIUSAGE EMS350-SL COMPACT Couteau multiusage électrique EMS 350-SL compact - COUTEAU MULTIUSAGE EMS350-SL COMPACT Couteau multiusage électrique EMS 350-SL compact - COUTEAU MULTIUSAGE EMS350-SL COMPACT
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/2jokwShTkcM

Couteau multiusage électrique EMS 350-SL compact - COUTEAU MULTIUSAGE EMS350-SL COMPACT - 1
Couteau multiusage électrique EMS 350-SL compact - COUTEAU MULTIUSAGE EMS350-SL COMPACT - 2
Couteau multiusage électrique EMS 350-SL compact - COUTEAU MULTIUSAGE EMS350-SL COMPACT - 3

Couteau multiusage électrique EMS 350-SL compact

Couteau multiusage électrique EMS 350-SL compact
COUTEAU MULTIUSAGE EMS350-SL COMPACT
MASTER

Art. N° 57061011
EAN 4058794173062

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Couteau multi-usage très compact, à faible niveau de vibration avec porte-outil innovant Starlock Plus, et une puissance de 350 watts pour un transfert de couple optimisé

Emmanchement STARLOCK Plus


Le logement d'outil innovant Starlock Plus améliore le transfert de couple Compatible avec tous les accessoires Starlock et Starlock Plus



Contrôle électronique de la vitesse


Contrôle optimal avec variateur électronique pour une progression continue des travaux y compris dans les applications les plus exigeantes



Le système anti-vibrations offre un confort d'utilisation maximal


Carter moteur découplé garantissant de très faibles niveaux de vibration et de bruit



Remplacement des lames de scie rapide et sans outil


Système de fixation rapide pratique



Travail sans poussière et large gamme d'applications


Kit d'accessoires incluant un dispositif d'aspiration

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

220 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Puissance d'entrée

350 W

Puissance débitée

190 W

Oscillations à vide min./max.

10000-19500 1/min

Amplitude d'oscillation

3.4 Degré

Type d'emmanchement

Starlock Plus

Poids de la machine

1,4 kg

Longueur de câble

5 m

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques)

Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)

Couteau multiusage électrique EMS 350-SL compact comprenant :
1 x
Feuille abrasive triangulaire Starlock

PATIN TRIANGULAIRE STARLOCK

Description : Plaque de meulage avec coins particulièrement arrondis pour faciliter le travail
Quantité : 1 x
Triangle de papier abrasif sec auto-agrippant
3 x
Triangle de papier abrasif sec auto-agrippant

ABRASIF TRIANG.N/PERF G120 / EMS400

SAHARA
Description :
P120
Pour couteau multi-usage
Quantité : 3 x
Triangle de papier abrasif sec auto-agrippant
3 x
Triangle de papier abrasif sec auto-agrippant

ABRASIF TRIANG.N/PERF G180 / EMS400

SAHARA
Description :
P180
Pour couteau multi-usage
Quantité : 3 x
Triangle de papier abrasif sec auto-agrippant
3 x
Triangle de papier abrasif sec auto-agrippant

ABRASIF TRIANG.N/PERF G60 / EMS400

SAHARA
Description :
P60
Pour couteau multi-usage
Quantité : 3 x
Triangle de papier abrasif sec auto-agrippant
3 x
Triangle de papier abrasif sec auto-agrippant

ABRASIF TRIANG.N/PERF G80 / EMS400

SAHARA
Description :
P80
Pour couteau multi-usage
Quantité : 3 x
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description : Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x
1 x
Aspiration

KIT ASPIRATION EMS 350-SL COMPACT

Quantité : 1 x
1 x
Alvéole coffret Pour les machines MASTER

ALVEOLE COFFRET COUTEAU EMS 350-SL

Description : Le rangement idéal pour placer votre machine MASTER Würth en toute sécurité dans un coffret
Quantité : 1 x
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
Lame de scie Starlock, dents doubles Pour des coupes de séparation et plongeantes propres et nettes

LAME DE SCIE DOUBLE DENTURE 32X50

Lame de scie Starlock, dents doubles Pour des coupes de séparation et plongeantes propres et nettes

LAME DE SCIE DOUBLE DENTURE 65X40

Feuille abrasive triangulaire Starlock

PATIN TRIANGULAIRE STARLOCK

Plaque de meulage avec coins particulièrement arrondis pour faciliter le travail
x 1 pcs
Lame de scie Starlock en carbure de tungstène, dent simple

LAME DE SCIE METAL 32X40

Lame de scie hautes performances pour les applications très exigeantes. Excellentes performances de coupe et longue durée de vie. Pour des coupes de séparation et plongeantes dans le métal
Râpe en carbure Starlock

RAPE TRIANGULAIRE STARLOCK

Outil professionnel 3 en 1 de dépose de carrelage mural et sol et de ponçage des joints de carrelage lors du changement de carrelage.
x 1 pcs
Lame de scie segmentée diamantée Starlock, Longlife

LAME SEGMENT DIAMANT STARLOCK

Pour retirer des joints de mortier sur le carrelage endommagé et pour la séparation du carrelage jusqu'à une résistance à la rayure de 6, de la fibre de carbone et des plastiques renforcés. Idéal pour une utilisation au niveau des coins et des arêtes
x 1 pcs
Spatule Starlock

LAME SPATULE STARLOCK 38X52

Pour le remplacement des joints en silicone et l'enlèvement de colle de moquette et de résidus de peinture
x 1 pcs
Lame de scie Starlock, à denture simple

LAME DE SCIE DENTURE SIMPLE 32X50

L'outil polyvalent sur le chantier pour des découpes rapides ou des coupes plongeantes difficiles
Lame de scie Starlock, à denture simple

LAME DE SCIE DENTURE SIMPLE 65X40

L'outil polyvalent sur le chantier pour des découpes rapides ou des coupes plongeantes difficiles
Lame de scie segmentée Starlock

LAME SEGMENT STARLOCK

Idéale pour les coupes plongeantes, pour le travail dans les coins et pour la fixation de cadres de porte