Couteau multiusage électrique EMS 450 1.7 compact
Couteau multi-usage électrique EMS 450-1.7 COMPACT
COUTEAU MULTIUSAGE EMS450-17 COMPACT
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Maintien ergonomique
Système anti-vibrations réduisant les vibrations jusqu'à 70 %.
Robuste
Boîtier d'engrenages en métal solide offrant une durée de vie élevée.
Travail rapide et efficace
Moteur 450 W conçu pour une utilisation continue et protégé contre les surcharges
Parfaitement adapté à l'application
Le variateur de vitesse adapte parfaitement l'outil à l'application et maintient une vitesse constante même en charge (alternateur à tachymètre).
Changement rapide de la lame de scie
Système d'attache rapide sans outil
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour la découpe des fenêtres
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Puissance d'entrée | 450 W |
Puissance débitée | 250 W |
Oscillations à vide min./max. | 10000-19500 1/min |
Amplitude d'oscillation | 3.4 Degré |
Type d'emmanchement | Porte-outils à changement rapide |
Poids de la machine | 1650 g |
Longueur de câble | 5 m |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques) | Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm) |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!