Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Couteau multi-usage sans fil EMS 18-A EC SL

Couteau multi-usage sans fil, EMS 18-A EC SL
COUTEAU MULTI EMS 18-A ECSL SANS BAT
MASTER

Art. N° 570051101

-,--

Couteau multi-usage sans fil EMS 18-A EC SL

Art. N° 570051101

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Couteau multi-usage compact avec logement d'outil innovant Starlock Plus pour un transfert de couple optimisé. Choisissez la puissance de batterie dont vous avez besoin grâce au concept PICK YOUR POWER.

Logement d'outil Starlock Plus à 12 points de fermeture


Le mandrin innovant Starlock Plus améliore le transfert de couple. Les douze options de positionnement de la lame de scie par crans de 30° permettent un alignement optimal sur la pièce à usiner. Compatible avec tous les accessoires Starlock et Starlock Plus.



Variateur de vitesse électronique


Réglage parfait du nombre d'oscillations pour travailler sur une grande variété de matériaux et progresser sans à-coups, même dans les applications les plus exigeantes.



Multifonction


Convient pour une grande variété d'applications, par exemple la découpe, le sciage, le meulage



La solution à de nombreux problèmes différents


Elimine un grand nombre d'opérations manuelles chronophages, car l'outil permet d'atteindre plus facilement les zones difficiles d'accès.



Eclairage optimal de la zone de travail


Lampe à LED sur la tête d'entraînement

Tension nominale

18 V/CC

Vitesse orbitale au ralenti min./max.

8000-20000 1/min

Course d'oscillation

2.8 Degré

Porte-outil

Starlock Plus

Longueur

312 mm

Largeur

50 mm

Hauteur

85 mm

Poids de la machine avec batterie

1,8 kg

Nombre de batteries

0 PCS

Capacité de la batterie

0 Ah

Couteau multi-usage sans fil EMS 18-A EC SL comprenant :

5 x
Triange de papier abrasif Useit® Superpad, bois

DSPAP-USEIT-P-P120-93X93X93MM

ZEBRA
Description :
Grain: 120
Triangle abrasif pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).
Quantité : 5 x
5 x
Triange de papier abrasif Useit® Superpad, bois

DSPAP-USEIT-P-P240-93X93X93MM

ZEBRA
Description :
Grain: 240
Triangle abrasif pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).
Quantité : 5 x
5 x
Triange de papier abrasif Useit® Superpad, bois

DSPAP-USEIT-P-P80-93X93X93MM

ZEBRA
Description :
Grain: 80
Triangle abrasif pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).
Quantité : 5 x
1 x
Lame de scie Starlock, dents doubles

LAME DE SCIE DOUBLE DENTURE 65X40

Description :
Profondeur de coupe: 40 mm; Largeur de coupe: 65 mm
Pour des coupes de séparation et plongeantes propres et nettes
Quantité : 1 x
1 x
Feuille abrasive triangulaire Starlock

PATIN TRIANGULAIRE STARLOCK

Description :
90 x 90 x 90mm
Plaque de meulage avec coins particulièrement arrondis pour faciliter le travail
Quantité : 1 x
1 x
Lame de scie Starlock en carbure de tungstène, dent simple

LAME DE SCIE METAL 32X40

Description :
Profondeur de coupe: 40 mm; Largeur de coupe: 32 mm
Lame de scie hautes performances pour les applications très exigeantes. Excellentes performances de coupe et longue durée de vie. Pour des coupes de séparation et plongeantes dans le métal.
Quantité : 1 x
1 x
Râpe en carbure Starlock

RAPE TRIANGULAIRE STARLOCK

Description :
Diamètre: 70 mm
Outil professionnel 3 en 1 de dépose de carrelage mural et sol et de ponçage des joints de carrelage lors du changement de carrelage.
Quantité : 1 x
1 x
Spatule Starlock

LAME SPATULE STARLOCK 38X52

Description :
Profondeur de coupe: 38 mm; Largeur de coupe: 52 mm
Pour le remplacement des joints en silicone et l'enlèvement de colle de moquette et de résidus de peinture
Quantité : 1 x
1 x
Lame de scie Starlock, à denture simple

LAME DE SCIE DENTURE SIMPLE 65X40

Description :
Profondeur de coupe: 40 mm; Largeur de coupe: 65 mm
L'outil polyvalent sur le chantier pour des découpes rapides ou des coupes plongeantes difficiles
Quantité : 1 x
1 x
Lame de scie segment Starlock

LAME SEGMENT STARLOCK

Description :
Diamètre: 85 mm
Idéale pour les coupes plongeantes, idéale pour le travail dans les coins et pour la fixation de cadres de porte
Quantité : 1 x
1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x
1 x
Alvéole coffret pour couteau EMS 18-A EC compact

ALVEOLE COFFRET COUT. EMS 18-A EC SL

Description : For cordless multi-cutter EMS 18-A EC SL
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
Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 4,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 5,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.