Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Grattoir multi-usages Avec surface de frappe et lame en acier inoxydable

Grattoir multifonction
COUTEAU MULTI-USAGES

Art. N° 0714663355
EAN 4053479827254

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le raclage et le lissage, l'extraction de clous, le nettoyage de rouleaux à peindre
  • Œillet de traction pour le retrait de clous et pointes

  • Découpe ronde pour le nettoyage des rouleaux à peindre ou des tuyaux

  • Lame pointue pour le grattage de rainures, ou pour une utilisation comme couteau à mastic

  • Poignée ergonomique, en 2 parties et antidérapante, atténue les coups de marteau

  • Lame de grattoir polie miroir pour un nettoyage facile

  • La lame en acier inoxydable de 1,8 mm d'épaisseur empêche la corrosion de contact
Indication

Le grattoir est conçu pour être utilisé avec un marteau, mais ne remplace pas le burin pour les travaux de burinage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Retrait de moquette, élimination de résidus de colle, application de mastic

Longueur

235 mm

Largeur de lame

75 mm

Longueur de lame

100 mm

Matière

Acier inoxydable AISI 420

Matière de la poignée

Plastique bimatière