Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Couteau multiusage à batterie Li-Ion 12 V EMS 12-A

Couteau multi-usage sans fil EMS 12-A
COUTEAU MULTIUSAGE EMS 12-A SANS BAT
MASTER

Art. N° 570010501

-,--

Couteau multiusage à batterie Li-Ion 12 V EMS 12-A

Art. N° 570010501

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Machine universelle, légère et extrêmement pratique à emmanchement oscillant ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

Multifonction


Une machine pour un large éventail d'applications, par exemple la découpe, le sciage, le ponçage, etc...



La solution à de nombreux problèmes différents


Elimine un grand nombre d'opérations manuelles et chronophages car l'outil permet d'atteindre plus facilement les zones difficiles d'accès



Fatigue minimale, même en cas d'utilisation prolongée


Compacte et ergonomique avec un poids de seulement 1 kg



Technologie Li-Ion


Batterie légère à la capacité inégalée, sans effet mémoire, avec quasiment aucune autodécharge de la batterie



Travaux de précision


Avec moins de vibrations grâce au contrôle de vitesse réglable



Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V

1 an garantie
Domaine d'application

Idéal pour travaux de fraisage et de sciage

Tension nominale

12 V/CC

Vitesse orbitale au ralenti min./max.

5000-20000 1/min

Course d'oscillation

2.8 Degré

Longueur

280 mm

Largeur

61 mm

Hauteur

95 mm

Poids de la machine avec batterie

0,94 kg

Nombre de batteries

0 PCS

Couteau multiusage à batterie Li-Ion 12  comprenant :

1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x
1 x
Fond de mallette, outil

ALVEOLE COFFRET COUTEAU EMS 12-A

Description : The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI

CHARGEUR AL 30-LI

Chargeur compatible avec les batteries Li-Ion 10,8 V et 12 V
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 2,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 4,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

PACK BATT + CHARG 12V / 4,0AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.