Couteau multiusage électrique EMS 450-SL power
Couteau multiusage électrique EMS 450-SL power
COUTEAU MULTIUSAGE EMS 450-SL POWER
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Changement d'accessoire rapide et sans outil
Système de fixation rapide Quick-In
Compatibilité universelle
L'emmanchement STARLOCK MAX convient à tous les accessoires STARLOCK existants
Niveau de confort optimal pendant le travail
Le système d'amortissement réduit considérablement les vibrations
Adaptation optimale à l'application correspondante
Vitesse réglable à l'infini
Constance parfaite sous charge
Alternateur tachymétrique
Progression rapide des travaux
Grand angle d'oscillation de 4° pour une dépose et une coupe rapide
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 220 V/CA |
Puissance d'entrée | 450 W |
Puissance débitée | 250 W |
Oscillations à vide min./max. | 10000-19500 1/min |
Amplitude d'oscillation | 4.0 Degré |
Type d'emmanchement | Starlock Max |
Poids de la machine | 1600 g |
Longueur de câble | 5 m |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques) | Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm) |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!