Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Couvercle de pose PRDC

Couvercle pour pot de descente PRDC
COUVERCLE DE POSE PR POT PRDC

Art. N° 0975620100

-,--

Couvercle de pose PRDC

Art. N° 0975620100

-,--

Quantité

Cdt

x50 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Se pose et assure l'étanchéité de la boîte de descente PRDC
  • Assure l’étanchéité du pot de descente PRDC et protège les fils du béton

  • Equipé de

4 pattes pour le verrouillage de la boîte sur le couvercle


2 trous pour le clouage sur le plancher bois


  • La prédécoupe sur le couvercle permet l’arrachage du couvercle

  • Couvercle non livré avec la boîte dedescente PRDC

  • Largeur 51 mm

  • Profondeur 15 mm

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'applicationElectricien dans le domaine résidentiel, tertiaire

Couleur

Vert

Matière

Polypropylène, polyester, film polyéthylène

Longueur

190 mm

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques