Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Couvercle obturateur Type 4

Agrafe de protection pour carrosserie type 4
AGRAFE GARNI. - PEUG 106 PARTNER

Art. N° 0500501353

Prix affichés aux clients après connexion

Couvercle obturateur Type 4

Art. N° 0500501353

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x25 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Forme de sapin, interrompue

Economies de temps et d'argent


Montage en pression rapide et facile



Tient de façon sûre dans le support

Domaine d'application

Raccordement de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats

Diamètre de perçage

7 mm

Épaisseur à fixer min./max.

2,7-9,2 mm

Diamètre de tête

20 mm

Hauteur de tête

4 mm

Longueur sous tête

10 mm

Matière

Plastique

Couleur

Noir

Numéro de pièce de rechange d'origine

7247.08

Art. N° N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques