Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bouchon de recouvrement, type 4 Forme de sapin, interrompue

Bouchon de recouvrement, type 4

Art. N° 0500510417
EAN 4045989542239

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Gains de temps et d'argent


Montage rapide et facile par pression



Tient de façon sûre dans le composant

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Raccordement de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats

Diamètre de perçage

6 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0,7-9 mm

Diamètre de tête

20 mm

Hauteur de tête

4 mm

Longueur sous tête

8 mm

Matière

Plastique

Couleur

Noir

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques