Agrafe de protection pour carrosserie type 4
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Economies de temps et d'argent
Montage en pression rapide et facile
Tient de façon sûre dans le support
Raccordement de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
Diamètre de perçage | 8 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 1,2-15,5 mm |
Diamètre de tête | 18 mm |
Hauteur de tête | 5 mm |
Longueur sous tête | 18 mm |
Matière | Plastique |
Couleur | Noir |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 8964.77 |