Agrafe de protection pour carrosserie type 10
AGRAFE DE GARNISS.RENAULT 6X10 D.25
-,--
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Economies de temps et d'argent
Montage en pression rapide et facile
Tient de façon sûre dans le support
Raccordement de tôles, de carton, de gainages ou d'autres composants plats
![]() | |
Diamètre de perçage | 6,7 mm |
Diamètre de tête | 25 mm |
Hauteur de tête | 2 mm |
Longueur sous tête | 12 mm |
Matière | Polyoxyméthylène |
Couleur | Noir |
Type de véhicule | Universel |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 7703077453 |