Couvercle obturateur Type 11
Agrafe de protection pour carrosserie type 11
BOUTON DE FIXATION D8MM RENAULT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Gains de temps et d'argent
Montage rapide et facile par pression sur la vis filetée
Tient de façon sûre dans le composant
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation des revêtements de sol ou tapis isolants
Diamètre de tête | 18 mm |
Hauteur de tête | 2 mm |
Longueur sous tête | 12 mm |
Matière | Plastique |
Couleur | Gris |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 77 03 081 217 |