Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Couvercle obturateur Type 5

Agrafe de protection pour carrosserie type 5
AGRAFE D'INSONORISANT RENAULT

Art. N° 0500501234

-,--

Couvercle obturateur Type 5

Art. N° 0500501234

-,--

Quantité

Cdt

x25 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Forme de sapin étroite

Economies de temps et d'argent


Montage en pression rapide et facile



Tient de façon sûre dans le support

Domaine d'application

Raccordement de tôles, de carton, de gainages ou d'autres composants plats

Diamètre de tête

35 mm

Hauteur de tête

4 mm

Longueur sous tête

22 mm

Matière

Polyamide - PA

Couleur

Noir

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques