Bouchon de recouvrement, type 5 Forme de pin fine
Bouchon de recouvrement, type 5
BOUTON DE FIXATION D.6,7 CAPOTS REN.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Gains de temps et d'argent
Montage rapide et facile par pression
Tient de façon sûre dans le composant
Fiches de données de sécurité(X)
Raccordement de tôles, de carton, de gainages ou d'autres composants plats
Diamètre de perçage min./max. | 6,7-6,7 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,7-9 mm |
Diamètre de tête | 30 mm |
Hauteur de tête | 2 mm |
Longueur sous tête | 14 mm |
Matière | Polyamide - PA |
Couleur | Noir |